Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1629137-BP Herst.-Nr.: R9XFH312 EAN/GTIN: 3606480515910 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric R9XFH312 Phasenschiene Lichtgrau (RAL 7035) 63 A 500 V Leiter-Typ = L 1 St.
Phasenschiene Gabel, 3p, 12 TE, 63A
Phasenschiene Gabel, 3P, 12 TE, 63A, ablängbar
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 400 V · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Leiter-Typ: L · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 63 A · Passend für (Details): Acti 9 K60, Resi9 MCB, Resi9 RCBO, Resi9 RCCB, Resi9 SWITCH. · Polzahl: 12 · Produktabmessung, Breite: 220 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Breite: | 220 mm | Passend für (Details): | Acti 9 K60|ツ| Resi9 MCB|ツ| Resi9 RCBO|ツ| Resi9 RCCB|ツ| Resi9 SWITCH. | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | Schneider Electric | Farbe: | grau | Leiter-Typ: | L | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 500 V | Polzahl: | 12 | Betriebsspannung (Details): | 400 V | Produkt-Art: | Phasenschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03606480515910, Schneider Electric, R9XFH312 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,52* | € 5,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,53* | € 5,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,56* | € 5,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,69* | € 5,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|