Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite RK-02 Mikroskop-Schwanenhals


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642359-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     RK-02
EAN/GTIN:
     4712805475391
Suchbegriffe:
Stativ für Handmikroskope
stativ für handmikroskope
Dino Lite RK-02 Mikroskop-Schwanenhals

Schwanenhalsständer RK-02

Komptaibel mit allen Dino-Lite Modellen
Auch für unebene Oberflächen geeignet
Flexibler Arm für mehr Freiheiten

Der RK-02 ist ein langlebiger Schwanenhalsständer, der für die Nutzung mit dem Dino-Lite Mikroskop entwickelt wurde. Die C-Klemme des Ständers passt an jede Oberfläche mit einer Breite bis zu 7 cm und kann zudem vertikal sowie horizontal montiert werden. Sie können mit dem 60 cm langen Arm und dem drehbaren Kopf das Digital-Mikroskop Dino-Lite in die gewünschte Stellung bringen. Der Fuß kann zusätzlich bewegt werden und bietet dadurch mehr Freiheiten. Der Schwanenhalsständer kann dank des Schnellverschlusses sogar an unebenen Oberflächen angebracht werden.

Technische Daten:
Gewicht: 1.5 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Dino Lite
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Mikroskop-Schwanenhals
Weitere Suchbegriffe: Dino Lite, RK-02, 888-3002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 132,72*
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 141,37*
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 161,74*
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 162,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 170,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM4115ZTL
ab € 581,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.