Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dino-Lite Rack
Dino-Lite Rack
Artikel-Nr.:
     4502-10L889
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     RK-02
EAN/GTIN:
     4712805475391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stativ für Handmikroskope
stativ für handmikroskope
Dino-Lite Rack, Breite 15 mm, Gesamtlänge 600 mm, 1500 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwanenhalsständer
Geeignet für:
Alle Dino-Lite-Modelle
Zubehörart:
Professionelle Stände
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, Zubehör für Mikroskope
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 132,72*
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 141,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 161,74*
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 162,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 170,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM4115ZTL
ab € 581,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.