Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0240130106 Unterputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz, mit USB IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645620-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0240130106
EAN/GTIN:
     4006341711335
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
REV 0240130106 Unterputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz,mit USB IP20 Weiß

PrimaLuxe 2x USB-Steckdose, weiß

Anschlussleistung (max.): 3680 W
2x USB Typ A
USB (max.): 2x 1,05 A oder 1x 2,1 A

Schutzkontakt-Steckdose mit USB Modul für die Unterputzmontage in trockenen Räumen, ausschließlich für starre Leiter geeignet.
Nur in Kombination mit Rahmen der PrimaLuxe-Schalterserie.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit USB

Hinweis:
Die Montage der Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Modul ist in einer tiefen uP Dose nach DIN 49073 vorgesehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit USB
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Unterputz-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz, 04006341711335, REV, 0240130106
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,53*
€ 21,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 21,60*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 28,45*
€ 38,47*
€ 3,50*
ab € 29,24*
€ 39,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0511682992
ab € 0,86*
Sonstiges
REV Ritter
0511692992
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.