Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GDM 10 Antennendose Data, UKW, TV Unterputz Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646050-BP
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     GDM 10
EAN/GTIN:
     5702663062726
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Stecker
Triax GDM 10 Antennendose Data,UKW,TV Unterputz Durchgangsdose

Triax GDM 10 Antennendose

Frequenzbereich von 5-1200-1800 MHz für alle Stufen einer zukünftigen DOCSIS-3.1-Migration

Ausstattung:
Exzellente Signal-Übertragungseigenschaften · Erhöhte Schirmung Klasse A+ 10dB · Schnelle und zuverlässige Montage (Steck-Klemme-Technik)

Technische Daten:
Anzahl Data: 1 x · Anzahl TV: 1 x · Anzahl UKW: 1 x · Ausführung (SAT-Antennendosen): Durchgangsdose · Frequenz DATA (max.): 1794 MHz · Frequenz DATA (min.): 5 MHz · Frequenz TV (max.): 1218 MHz · Frequenz TV (min.): 109 MHz · Frequenz UKW (max.): 108 MHz · Frequenz UKW (min.): 87.5 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): Data,UKW,TV · Herstellerfarbe: Silber · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
Antennendose

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 70 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Triax
Anzahl Data:
1 x
Anzahl TV:
1 x
Anzahl UKW:
1 x
Farbe:
grau
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
Data | UKW | TV
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Frequenz DATA (max.):
1794 MHz
Frequenz TV (max.):
1218 MHz
Frequenz UKW (max.):
108 MHz
Frequenz DATA (min.):
5 MHz
Frequenz TV (min.):
109 MHz
Frequenz UKW (min.):
87.5 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 12,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 12,63*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 12,98*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 25,57*
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.