Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GDM 10 Antennendose Data, UKW, TV Unterputz Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triax
Triax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055045
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     GDM 10
EAN/GTIN:
     5702663062726
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Stecker
Triax GDM 10 Antennendose Data, UKW, TV Unterputz Durchgangsdose

Frequenzbereich von 5-1200-1800 MHz für alle Stufen einer zukünftigen DOCSIS-3.1-Migration

Exzellente Signal-Übertragungseigenschaften · Erhöhte Schirmung Klasse A+ 10dB · Schnelle und zuverlässige Montage (Steck-Klemme-Technik)

Ausführung: Durchgangsdose
Geeignet für: Data + UKW + TV
Montageart: Unterputz
Kategorie: Antennendose
Frequenz UKW (min.): 87.5 MHz
Frequenz UKW (max.): 108 MHz
Frequenz TV (min.): 109 MHz
Frequenz TV (max.): 1218 MHz
Frequenz DATA (min.): 5 MHz
Frequenz DATA (max.): 1794 MHz
Anzahl UKW: 1 x
Anzahl TV: 1 x
Anzahl Data: 1 x
Herstellerfarbe: Silber
Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Antennendose
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: GDM10
EAN: 5702663062726
auswaschbar: nein
Bruttogewicht: 0.425 kg
Farbe: schwarz
lösungsmittelfrei: ja
Marke: Uhu
Packungsinhalt: Pistole, 4 Klebepatronen
Verwendung für: Reparieren, Dekorieren, Basteln

Lieferumfang: Antennendose

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 12,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 12,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,89*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 25,41*
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.