Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1646072-BP Herst.-Nr.: FS 01 EAN/GTIN: 5702663061910 |
| |
|
| | |
| Triax FS 01 Antennendose UKW,TV Unterputz Enddose
Triax FS 01 Antennendose
Selektive 2-Loch Filter-Antennendose, besonders geeignet für den Einsatz in GA-Anlagen oder terrestrischen Einzelanlagen
Ausstattung: Einzeldose für entkoppelte Stichleitungen vom Abzweiger oder zum Direktanschluss an Einzelanlage
Technische Daten: Anzahl TV: 1 x · Anzahl UKW: 1 x · Ausführung (SAT-Antennendosen): Enddose · Frequenz TV (max.): 1000 MHz · Frequenz TV (min.): 5 MHz · Frequenz UKW (max.): 108 MHz · Frequenz UKW (min.): 87 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): UKW,TV · Herstellerfarbe: Silber · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm
Lieferumfang: Antennendose
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 71 x 71 x 35 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 71 mm | Marke: | Triax | Anzahl TV: | 1 x | Anzahl UKW: | 1 x | Farbe: | grau | Geeignet für (SAT-Antennendosen): | UKW | TV | Ausführung (SAT-Antennendosen): | Enddose | Montageart: | Unterputz | Frequenz TV (max.): | 1000 MHz | Frequenz UKW (max.): | 108 MHz | Frequenz TV (min.): | 5 MHz | Frequenz UKW (min.): | 87 MHz | Produkt-Art: | Antennendose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, tv antennendose, Triax, FS 01, Fernsehdosen, satdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,45* | € 7,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,89* | € 7,61* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 8,69* | € 9,09* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,26* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|