Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFL22414 LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646987-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL22414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SMFL22414 LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC SMFL22414

LED-Meldeleuchte Ø22 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: 9.70 mm · Gehäusefarbe (Details): Silber · Herstellerfarbe: Blau · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Material: Messing · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFL22414

Lieferumfang:
Mit Unerlegring, Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
60000 h
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Frontplatten-Stärke:
9.70 mm
Typ:
SMFL22414
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 02050005237398, Signal Construct, SMFL22414, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 17,15*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,16*
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 18,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.