Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFL22414 LED-Signalleuchte Blau 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180641
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL22414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Lieferumfang:
Mit Unerlegring, Dichtscheibe und Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Farbe:
blau
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
25 mm
Lebensdauer:
60000 h
Frontplatten-Stärke:
9.70 mm
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V/DC
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Silber
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 02050005237398, Signal Construct, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 17,15*
2 Tage
105
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,16*
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 18,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.