Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.2 mm Spitzen-Länge 25 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1647032-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4941096
EAN/GTIN:
     4053199522019
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze bleistiftform
TOOLCRAFT Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.2 mm Spitzen-Länge 25 mm Inhalt 1 St.

LÖTSPITZE T-LB BLEISTIFTFORM 0,2 MM/25MM

Lötspitze in Bleistiftform für diverse TOOLCRAFT Lötstationen geeignet.
Spitzen-Größe:0.2 mm
Spitzen-Länge:25 mm

Diese Toolcraft Lötspitze in Bleistiftform ist für die Lötstationen die ST-50A (B/N 588666), ST-50D (B/N 588888),
ST-80A (B/N 588777), ST-80D (B/N 588999) geeignet.
Die Lötspitze mit einer Größe von 0.2 mm und einer Länge von 25 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt.

Technische Daten:
Passend für (Details): Toolcraft Lötstationen · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation ST-50A,Lötstation ST-50D,Lötstation ST-80A,Lötstation ST-80D · Spitzen-Größe: 0.2 mm · Spitzen-Länge: 25 mm · Spitzenform (Details): Bleistiftform

Lieferumfang:
1 x Lötspitze

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft Lötstationen
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation ST-50A | Lötstation ST-50D | Lötstation ST-80A | Lötstation ST-80D
Typ (Hersteller-Typ):
TO-4941096
Spitzen-Länge:
25 mm
Spitzen-Größe:
0.2 mm
Spitzenform (Details):
Bleistiftform
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze toolcraft, ersatzlötspitze 0.2mm, TOOLCRAFT, TO-4941096
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
945
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,20*
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.