Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.2mm Spitzen-Länge 25mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X147251
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4941096
EAN/GTIN:
     4053199522019
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze bleistiftform
Diese Toolcraft Lötspitze in Bleistiftform ist für die Lötstationen die ST-50A (B/N 588666), ST-50D (B/N 588888),
ST-80A (B/N 588777), ST-80D (B/N 588999) geeignet.
Die Lötspitze mit einer Größe von 0.2 mm und einer Länge von 25 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt.
Features:
Lötspitze in Bleistiftform für diverse TOOLCRAFT Lötstationen geeignet.
Spitzen-Größe:0.2 mm
Spitzen-Länge:25 mm
Lieferumfang:
1 x Lötspitze
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft Lötstationen
Typ:
TO-4941096
Spitzenform:
Bleistiftform
Spitzen-Länge:
25 mm
Spitzen-Größe:
0.2 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Passend für Modell:
Lötstation ST-50A + Lötstation ST-50D + Lötstation ST-80A + Lötstation ST-80D
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze toolcraft, ersatzlötspitze 0.2mm, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
945
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.