Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive Neo-30 Auto-Hochtöner 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656300-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     14024
EAN/GTIN:
     4016631009493
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Hochtöner
hochtöner 6 ohm
Neo-30 Neodym Hochtöner 28 mm mit Frequenzweichen

Impulsbelastbarkeit 200 Watt
RMS 120 Watt

HighEnd Hochtöner mit erstklassigen Bauteilen.
Die 28 mm Kalottenmembrane aus Deutscher Fertigung bietet einen sehr neutralen Klang über einen weiten Frequenzbereich. Dadurch werden zusätzlich obere Mitten abgestrahlt, welche die Bühnenabbildung deutlich nach oben verlagern. Die 12 dB Weiche trennt schon bei 2.500 Hz mit hochwertigen Polypropylenfolienkondensatoren und Luftspule. Der Pegeleinsteller an der Frequenzweiche ermöglicht eine 3-stufige Anpassung der Lautstärke an die meisten Bassmitteltöner und Einbauplätze.

Ausstattung:
Frequenzgang 2.500 - 20.000Hz (mit Aktivweiche ab 1500Hz/24dB)
Aufbaudurchmesser 53mm x 50mm
Einbaudurchmesser 50mm x Einbautiefe 20mm
Unterbaudurchmesser 48mm x Gesamttiefe 34mm
Maße Frequenzweiche (LxBxH) 142x91x32mm.

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 200 W · Belastbarkeit RMS: 120 W · Frequenzbereich: 2 500 - 20 000 Hz · Impedanz (Integer): 6 Ω · Inhalt: 1 Paar · Produkt-Art: Auto-Hochtöner

Lieferumfang:
1 Paar Hochtöner,Zubehör für Unter- oder Aufbau in zwei Winkelpositionen,1 Paar Frequenzweichen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Sinuslive
Impedanz (Integer):
6 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
200 W
Belastbarkeit RMS:
120 W
Frequenzbereich:
2 500 - 20 000 Hz
Produkt-Art:
Auto-Hochtöner
Weitere Suchbegriffe: hochtöner, Sinuslive, 14024, Neo-30, Autohochtöner, Hochtoener
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,72*
€ 80,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 80,47*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 158,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.