Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hochtöner 8 ohm, hochtöner 4 ohm, hochtöner 6 ohm
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hochtöner

  Hochtöner  (36 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hochtöner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hochtöner"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Yamaha
HS5
€ 195,68*
pro Stück
 
 Stück
Visaton FX 13 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 30 W (2 Angebote) 
13 cm (5") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Euro-Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 13-cm-Lautsprecher. Wasserfes...
Visaton
4570
€ 33,76*
pro Stück
 
 Stück
Visaton K 28 WP 1 W Breitbandlautsprecher-Treiber (6 Angebote) 
2,8 cm (1,1") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran (Mylar). Gleichmäßiger Frequenzgang und gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen in sehr kleinen Geräten.
Visaton
2910
€ 4,73*
pro Stück
 
 Stück
Visaton FX 16 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W (2 Angebote) 
16 cm (6,5") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 16-cm-Lautsprecher. Wasserfeste ...
Visaton
4572
€ 43,65*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-FX10/4 (4 Angebote) 
10 cm (4") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Euro-Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 10 cm-Lautsprecher. Wasserfes...
Visaton
4692
€ 26,54*
pro Stück
 
 Stück
Visaton K 20.40 1 W (7 Angebote)
Visaton
2941
€ 6,22*
pro Stück
 
 Stück
Visaton K 28 WP 1 W Breitbandlautsprecher-Treiber (5 Angebote) 
2,8 cm (1,1") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran (Mylar). Gleichmäßiger Frequenzgang und gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen in sehr kleinen Geräten.
Visaton
2909
€ 4,75*
pro Stück
 
 Stück
Visaton K 23 SQ 0,5 W Breitbandlautsprecher-Treiber (3 Angebote) 
2,3 cm (0,9") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran und quadratischem Kunststoffkorb mit 4 Montagelöchern.
Visaton
2826
€ 8,14*
pro Stück
 
 Stück
Hochtöner Titan eckig 100W BLANKO (1 Angebot) 
HiFi Tweeter, Membran titanbeschichtet. Blanko
Blanko
201125
€ 13,51*
pro Stück
 
 Stück
Hifonics VX-6.2T Auto-Hochtöner 200W (2 Angebote) 
Hifonics VX-6.2T Auto-Hochtöner 200W Max. Leistung: 200 W (über Weiche) 25 mm Gewebe-Neodym-Hochtöner Schalldruck: 12 dB Einbau-Tiefe: 18 mm Inhalt: 1 Set Produkt-Art: Auto-Hochtöner Einbau-Ø: 50.5...
Hifonics
vx6.2t
€ 53,89*
pro Satz
 
 Satz
Sinuslive Neo-30 Auto-Hochtöner 200 W (3 Angebote) 
Neo-30 Neodym Hochtöner 28 mm mit Frequenzweichen Impulsbelastbarkeit 200 Watt RMS 120 Watt HighEnd Hochtöner mit erstklassigen Bauteilen. Die 28 mm Kalottenmembrane aus Deutscher Fertigung bietet ...
Sinuslive
14024
€ 63,79*
pro Stück
 
 Stück
Crunch DST Auto-Hochtöner 200W (1 Angebot) 
Keine Beschreibung vorhanden
Crunch
DST
€ 41,97*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
GALIL 5-O
€ 204,32*
pro Stück
 
 Stück
Visaton VS-TW70/8 (5 Angebote) 
Konushochtöner mit spezieller Korbform für den Hochtonbereich ab 5000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang mit spritzigem Hochtonbereich und hoher Belastbarkeit. Durch die rückseitig geschlossene Konstr...
Visaton
9002
€ 16,41*
pro Stück
 
 Stück
Sinustec ST20S Auto-Hochtöner 140 W (3 Angebote) 
Sinustec ST20S Auto-Hochtöner 140 W Sinustec ST-20S Hochtöner Hoher Wirkungsgrad und kleine Bauform für variable Montage Diese einfach zu montierenden Hochtöner geben dem Sound die nötige Brillanz....
Sinustec
13945
€ 24,84*
pro Stück
 
 Paar
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hochtöner
^

Mit dem Hochtöner hochfrequente Töne erzeugen

Mit einem Hochtöner erzeugen Sie hochfrequente Töne, die im Hörbereich der menschlichen Wahrnehmung liegen. In der Regel werden die Lautsprecher-Chassis mit Tieftönern und Mitteltönern zu einem Lautsprecher kombiniert. Einsatzbereiche für die auch als Tweeter bezeichneten Lautsprecher-Komponenten sind insbesondere der Boxenbau und die Lautsprecherreparatur.

Anwendungsbeispiele für Hochtöner

Kombiniert mit Tief- und Mitteltonlautsprechern bilden die Lautsprecher-Chassis einen klassischen 3-Wege-Lautsprecher. Günstige 2-Wege-Lautsprecher bauen Sie, indem der Hochton-Lautsprecher mit einem Tief-Mittelton-Chassis kombiniert wird. Auch möglich sind 4- und Mehrwege-Systeme. Für Effekt-Boxen setzen Sie Hochtöner separat oder in Verbindung mit Mitteltönern ein. Neben den Chassis benötigen die Konstruktionen für gute Klangergebnisse Frequenzweichen: 3-Wege-Boxen erhalten eine 3-Wege-Frequenzweiche und 2-Wege-Boxen eine 2-Wege-Frequenzweiche. Andere Mehrwege-Systeme benötigen eine entsprechende Frequenzweiche. Gleiches gilt in der Regel für Effekt-Lautsprecher.

Gängige Bauarten und ihre Eigenschaften

Tauchspulen-Lautsprecher

Zu den Tauchspulen-Lautsprechern gehört der gängige Karlottenhochtöner. Dieser Hochtöner liefert meist ein gutes Klangerlebnis bei günstigen Kosten. Die schallerzeugende Membran ist bei einfachen Modellen aus Papier, gehobene Ausführungen verfügen zum Beispiel über eine Membran aus Titan.

Bändchen-Hochtöner

Die Bändchen-Hochtöner zählen zu den gehobenen Lösungen. Für Profi-Lösungen ist der Bändchen-Hochtöner schon fast ein Muss. Das gelieferte Sound-Ergebnis ist für gewöhnlich im oberen Bereich angesiedelt. Allerdings liegt dort meist auch der Preis.

Piezo-Hochtöner

Der Piezo-Hochtöner gilt als günstig und schwach in der Performance. Die Leistungen moderner Piezo-Lautsprecher sind jedoch oft besser als ihr Ruf. Mit guten Piezo-Hochtönern lassen sich leicht günstige Lautsprecher mittlerer Qualität konstruieren.

Hochton-Hörner

Diese Hochtöner bestehen aus zwei Komponenten, dem Horn und dem Treiber. Sie sind optimal, wenn ein besonders hoher Schalldruck oder eine definierte Abstrahlrichtung des Schalls gewünscht ist.

Technische Eigenschaften

Belastbarkeit und RMS

Die Belastbarkeit gibt einen Peak-Wert an. Dabei handelt es sich um eine Angabe, die eine temporäre Maximalbelastung widerspiegelt. Die RMS-Leistung stellt eine gemittelte Leistung dar, die der Lautsprecher in einem definierten Frequenzband erzielt. In der Praxis ist dieser Wert eher als nebensächlich zu betrachten, abgesehen von Marketingzwecken.

Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel gibt den Wirkungsgrad wieder. Mit diesem lassen sich unterschiedliche Chassis für ein System durch Wahl passender Werte abstimmen.

Impedanz (Ohmscher Widerstand)

Die meisten Verstärker fordern einen bestimmten ohmschen Widerstand des angeschlossenen Lautsprechersystems. Durch entsprechende Kombination von Chassis lassen sich die Anforderungen leicht erfüllen. Zudem benötigen Frequenzweichen für den ordentlichen Betrieb passende Widerstandswerte zur Trennung der Frequenzgänge. Der Frequenzbereich gibt an, welche Frequenzen der Lautsprecher wiedergeben kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.