Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau 1310-1019-01 M22 1310-1019-01 encitech Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656523-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1019-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau 1310-1019-01 M22 1310-1019-01 encitech Inhalt: 1 St.

USB 3.0 Typ A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel mit Stecker · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Ausführung (allgemein): M22 · Einbaubohrung-Durchmesser: 23 mm · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktmaterial: Vergoldet · Passend für (Details): Gewinde M22 · Polzahl (num): 9 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Steckverbinder-Bauform: Chassisbuchse, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffkappe,mit Kontermutter · USB-Ausführung: A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Passend für (Details):
Gewinde M22
Marke:
encitech
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz | blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kunststoffkappe | mit Kontermutter
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Stecker
USB-Ausführung:
A
Herst.-Teilenr.:
1310-1019-01
Typ (Hersteller-Typ):
1310-1019-01
Ausführung (allgemein):
M22
Einbaubohrung-Durchmesser:
23 mm
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Chassisbuchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 0,5 m usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, encitech, 1310-1019-01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,20*
€ 59,08*
€ 6,90*
ab € 34,11*
€ 59,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,75*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 130,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.