Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech USB 3.0 Typ A Chassisbuchse, Einbau 1310-1019-01 M22 1310-1019-01 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X383521
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1019-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabellänge:
0.50 m
Passend für (Details):
Gewinde M22
Ausführung:
M22
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1310-1019-01
Typ:
1310-1019-01
Einbaubohrung Ø:
23 mm
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
USB-Ausführung:
A
Bauform:
Chassisbuchse, Einbau
Polzahl:
9
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Besonderheiten:
mit Kunststoffkappe + mit Kontermutter
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,20*
€ 59,08*
€ 6,90*
ab € 34,11*
€ 59,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,75*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 130,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.