Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 8.KIH40.5442.2048 Optisch Sackloch-Hohlwelle 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656614-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     F000407A
EAN/GTIN:
     4045262409600
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Kübler Automation Inkremental Drehgeber 1 St. 8.KIH40.5442.2048 Optisch Sackloch-Hohlwelle 46 mm

Inkrementaler Drehgeber KIH40

Kompakt und robust
Nur 40 mm Außendurchmesser
Robuster Lageraufbau im Safety Lock™ Design
Sichere Inbetriebnahme: Verpolschutz und kurzschlussfest

Die auf höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegten inkrementalen Drehgeber Sendix Base KIH40 mit optischer Sensorik sind besonders für engen Einbauraum sowie kleinere Maschinen und Geräte geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Inkremental · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Flansch-Art (Ausführung): Sackloch-Hohlwelle · Flansch-Ø: 46 mm · Gehäusematerial: Aluminium · Kabellänge: 2.00 m · Material (Flansch): Aluminium · Max. Pulse pro Umdrehung: 2048 · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Gegentakt (mit Invertierung) · Schutzart: IP64 · Sensor-Besonderheiten: Flansch mit Statorkupplung · Technologie (Sensoren): Optisch · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Auflösung max: 2500 (ppr) · Drehzahl max.: 4500 (min-1) · Impulsfrequenz max.: 250 (kHz) · Wellen-Art: Sackloch-Hohlwelle · Wellen-Durchmesser: 8 mm · Wellen-Tiefe: 18 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 51 mm
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Flansch-Ø:
46 mm
Marke:
Kübler Automation
Max. Pulse pro Umdrehung:
2048
Schutzart:
IP64
Gehäusematerial:
Aluminium
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Flansch-Art (Ausführung):
Sackloch-Hohlwelle
Schnittstellen (Bauelemente):
Gegentakt (mit Invertierung)
Material (Flansch):
Aluminium
Ausführung (Sensoren):
Inkremental
Sensor-Besonderheiten:
Flansch mit Statorkupplung
Wellen-Art:
Sackloch-Hohlwelle
Technologie (Sensoren):
Optisch
Typ (Hersteller-Typ):
8.KIH40.5442.2048
Wellen-Tiefe:
18 mm
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, 04045262409600, Kübler Automation, F000407A, 8.KIH40.5442.2048, 918-9111
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 179,82*
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 179,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 181,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,48*
€ 207,87*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 332,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.