Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler KIH40 Inkremental Drehgeber Inkremental 2048/U, 10 → 30 V dc, Gegentakt Hohlwelle mit Ø 8mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler KIH40 Inkremental Drehgeber Inkremental 2048/U, 10 → 30 V dc, Gegentakt Hohlwelle mit Ø 8mm Schaft
Artikel-Nr.:
     108EL-9189111
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.KIH40.5442.2048
EAN/GTIN:
     4045262409600
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = KIH40
Ausgangssignal Typ = Gegentakt
Schaft Typ = Hohlschaft
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dcmm
IP Schutzart = IP64
Gesamtbreite = 46mm
Gesamttiefe = 59.7mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Hohlwellenflansch°C
Nennstrom = 100 mA

KIH40 Inkrementalgeber. Professionelle Serie von Kubler-Inkrementalgebern aus der Serie KIH40. Die Encoder verfügen über optische Technologie, die für hohe Wirtschaftlichkeit entwickelt wurde. Auflösungen von bis zu 2500 Impulse pro Umdrehung sind erhältlich. Die Encoder sind ideal für die Montage in engen Bauräumen sowie kleine Maschinen und Geräte geeignet. Radiales Kabel Push-Pull oder RS422 Ausgangsstromkreis
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
KIH40
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt
Schaft Typ:
Hohlschaft
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dcmm
IP Schutzart:
IP64
Gesamtbreite:
46mm
Gesamttiefe:
59.7mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Hohlwellenflansch°C
Nennstrom:
100 mA
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, 9189111, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, 8KIH4054422048, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,26*
€ 179,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 179,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 181,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,48*
€ 207,87*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 332,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.