Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Schraubwerkzeuge 01839120 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 12teilig 8 - 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660052-BP
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     01839120
EAN/GTIN:
     4040674217331
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Matador Schraubwerkzeuge 01839120 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 12teilig 8 - 19 mm

Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz, 12-tlg., 8 - 19 mm

Gerade, metrisch
72 Zähne für sehr hohe Drehmomente
Patentiertes Knarrengetriebe aus Spezialstahl

Satz Ringmaul-Ratschenschlüssel, 12-tlg., gerade, metrisch. Inhalt: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318). Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl. Einfaches Umdrehen für Rechts- und Linksbetrieb. Maulstellung 15° abgewinkelt. Praxiserprobte Zusammenstellungen von Ringmaul-Ratschenschlüsseln, gerade Form. Alle wichtigen Größen in einem Satz. Satz in praktischer, transparenter Polypropylen-Box: Stabile Verpackung, stapel- und lagerbar, wiederverschließbar, mehrfach verwendbar und mit Aufhängeloch für Werkzeugpanele. Individuelle Satzzusammenstellungen auf Anfrage.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 72 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,16 mm,17 mm,18 mm,19 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Gerade

Weitere Informationen:
Marke:
Matador Schraubwerkzeuge
Anzahl Zähne:
72
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm
Produkt-Art:
Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,92*
€ 85,07*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,82*
€ 99,29*
Lager 102
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 100,23*
6 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 156,22*
€ 188,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.