Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 753428 Saugheber (L x B x H) 12 x 32 x 7.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661162-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     753428
EAN/GTIN:
     8717568795928
Suchbegriffe:
Saugheber
Saug-Knöpfe
Saug-Näpfe
Saugknöpfe
Saugheber Aluminium mit 2 Saugnäpfen

100 kg Horizontale Kapazität
80 kg Vertikale Kapazität
12 cm Saugtellerdurchmesser

Der Alu-Saugheber ist ideal um z.B. Glasplatten sicher zur transportieren. Die klappbaren Bügel erzeugen ein Vakuum womit Sie 100 kg. Bzw. 80 kg. Sicher transportieren können. Der Saugheber ist mit einem Schnelllöse bzw. Feststellhebel für jeden Saugnapf ausgestattet. Die Saugnäpfe sind aus weichem Spezialgummi und passen sich optimal an. Der Saugheber selbst besteht aus robustem, bruchfestem Aluminium. Ideal geeignet für alle glatten Materialien, wie z.B. Glas, Kunststoff, Blech, beschichteten Sperrholzplatten und sämtliche andere glatten Oberflächen.

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 kg · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Aluminium und Gummi · Produkt-Art: Saugheber · Produktabmessung, Breite: 32 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Produktabmessung, Länge: 12 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 32 x 7.5 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
7.5 cm
Produktabmessung, Länge:
12 cm
Produktabmessung, Breite:
32 cm
Marke:
ProPlus
Farbe:
grau
Material (Details):
Aluminium und Gummi
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: Saugnäpfe, saugheber, ProPlus, 753428
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 17,69*
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 17,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,61*
€ 19,86*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 20,89*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 24,26*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.