Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GPV 950 Kabel-TV Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661811-BP
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     GPV 950
EAN/GTIN:
     5702663231702
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Audio IC
Triax GPV 950 Kabel-TV Verstärker

Triax Hausanschlussverstärker GPV 950

High Output Hausanschluss- und Kaskadenverstärker mit aktivem Rückkanal
Rückkanalverstärkung 32 dB

High Output Hausanschluss- und Kaskadenverstärker mit aktivem Rückweg, ferngespeist

Die GPV 950-Serie ist sowohl für den Einsatz als Endverstärker als auch als Kaskadenverstärker in der Linie der NE4 von modernen Kabelfernsehverteilanlagen konzipiert. Alle notwendigen Funktionseinheiten wie Vorwärtsverstärker, Diplexfilter, Rückwegverstärker sowie die zugehörigen Einstellelemente sind vollständig auf der Leiterplatte implementiert. Sie benötigen daher im Normalfall keine weiteren Zubehörteile zum Betrieb der Verstärker. Fernspeisung über den HF-Eingang. GPV 950

Ausstattung:
Sowohl für den Einsatz als Endverstärker als auch als Kaskadenverstärker in der Linie der NE4 von modernen Kabelfernsehverteilanlagen · All on board: Alle wichtigen Funktionseinheiten sind vollständig auf der Leiterplatte integriert · Frequenzbereich vorwärts 40/85-1006 MHz, aktiver Rückkanal 5-65 MHz, Rückkanal on/off/ aktiv/passiv · Drehschalter in 1 dB-Steps für Dämpfung und Leitungsentzerrung (0-15 dB), Interstage: Jumper für Dämpfung und Leitungsentzerrung (vorwärts + rückwärts), integrierte Messbuchsen

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Frequenz (max.): 1006 MHz · Frequenz (min.): 40 MHz · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm

Lieferumfang:
.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 180 x 145 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Frequenz (max.):
1006 MHz
Marke:
Triax
Farbe:
grau
Frequenz (min.):
40 MHz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Produkt-Art:
Kabel-TV Verstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Audio, BK-Hausverstärker, BK-Verstärker, antennenverstärker triax, antennen verstärker, Triax, GPV 950, Hausanschluss-Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,72*
€ 262,75*
€ 3,50*
ab € 227,76*
€ 262,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,03*
€ 262,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 236,24*
€ 273,40*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 392,24*
€ 439,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.