Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GPV 950 Kabel-TV Verstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax
Triax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068594
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     X896991
EAN/GTIN:
     5702663231702
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Audio IC
Triax GPV 950 Kabel-TV Verstärker

High Output Hausanschluss- und Kaskadenverstärker mit aktivem Rückkanal
Rückkanalverstärkung 32 dB

High Output Hausanschluss- und Kaskadenverstärker mit aktivem Rückweg, ferngespeist
Die GPV 950-Serie ist sowohl für den Einsatz als Endverstärker als auch als Kaskadenverstärker in der Linie der NE4 von modernen Kabelfernsehverteilanlagen konzipiert. Alle notwendigen Funktionseinheiten wie Vorwärtsverstärker, Diplexfilter, Rückwegverstärker sowie die zugehörigen Einstellelemente sind vollständig auf der Leiterplatte implementiert. Sie benötigen daher im Normalfall keine weiteren Zubehörteile zum Betrieb der Verstärker. Fernspeisung über den HF-Eingang. GPV 950

Sowohl für den Einsatz als Endverstärker als auch als Kaskadenverstärker in der Linie der NE4 von modernen Kabelfernsehverteilanlagen · All on board: Alle wichtigen Funktionseinheiten sind vollständig auf der Leiterplatte integriert · Frequenzbereich vorwärts 40/85-1006 MHz, aktiver Rückkanal 5-65 MHz, Rückkanal on/off/ aktiv/passiv · Drehschalter in 1 dB-Steps für Dämpfung und Leitungsentzerrung (0-15 dB), Interstage: Jumper für Dämpfung und Leitungsentzerrung (vorwärts + rückwärts), integrierte Messbuchsen

Herstellerfarbe: Silber
Farbe: grau
Produkt-Art: Kabel-TV Verstärker
Frequenz (max.): 1006 MHz
Länge (Tiefe): 70 mm
Höhe: 145 mm
Kategorie: Kabel-TV Verstärker
Frequenz (min.): 40 MHz
Breite: 180 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: GPV950
EAN: 5702663231702
Kopf abgewinkelt 15° und 75°

Weitere Suchbegriffe: IC Audio, BK-Hausverstärker, BK-Verstärker, antennenverstärker triax, antennen verstärker, 5702663231702, Triax, GPV 950, Hausanschluss-Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,74*
€ 263,34*
€ 3,50*
ab € 226,26*
€ 263,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,49*
€ 263,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 237,10*
€ 274,03*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 394,20*
€ 446,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,48*
€ 511,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.