Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6648784 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662196-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6648784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
TRU COMPONENTS TC-6648784 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1 St.

Neon Signallampe


Leuchtfarben Grün

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Drähte · Bauform (Blende): Rund · Einbau-Durchmesser: 10 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lebensdauer: 25000 h · Leuchtfarben: Grün · Länge (Anschlussdrähte): 200 mm · Montageart (Signalleuchten): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Spannung (max.): 230 V/AC · Spannung (min.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Frontplatten-Stärke: 0.8 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Lebensdauer:
25000 h
Leuchtfarben:
Grün
Farbe:
grün
Anschluss:
Drähte
Bauform (Blende):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (Signalleuchten):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Typ (Hersteller-Typ):
TC-6648784
Länge (Anschlussdrähte):
200 mm
Einbau-Durchmesser:
10 mm
Spannung (max.):
230 V/AC
Spannung (min.):
230 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, meldelampe grün, 02050005350882, TRU COMPONENTS, TC-6648784, lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,53*
Lager 102
434
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,54*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,38*
€ 3,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.