Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group 9108400901 Grundhalter mit Getränkehalter 1 St. (B x H x T) 163 x 100 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663206-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9108400901
EAN/GTIN:
     9331391008315
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter
Dometic Group 9108400901 Grundhalter mit Getränkehalter 1 St. (B x H x T) 163 x 100 x 95 mm

Getränkehalter und Halter für Dometic Kühlboxen Cool-Ice CI 42 bis CI 110

Geeignet für die Verwendung mit CI-Eisboxen
Umfangreiches Zubehörangebot
Nach Bedarf einfach zu montieren und zu entfernen
Aus robustem PBT-Material

Diese praktische Halterung lässt sich einfach an den Dometic CI-Eisboxen anbringen. Sie ermöglicht Ihnen, Ihre Eisbox mit nützlichem Zubehör auszustatten. Klicken Sie einfach die Halterung in den Handgriff der Eisbox ein. Anschließend können Sie daran einen Flaschenöffner, einen Getränkehalter und einen Angelrutenhalter anbringen.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 163 x 100 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Marke:
Dometic Group
Farbe:
grau
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Grundhalter mit Getränkehalter
Weitere Suchbegriffe: 09331391008315, Dometic Group, 9108400901
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 18,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 18,82*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 25,74*
€ 3,50*
ab € 28,31*
€ 35,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9600000546
ab € 181,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.