Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group 9108400901 Grundhalter mit Getränkehalter 1St. (B x H x T) 163 x 100 x 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic
Dometic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066678
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9108400901
EAN/GTIN:
     9331391008315
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter
Dometic Group 9108400901 Grundhalter mit Getränkehalter 1St. (B x H x T) 163 x 100 x 95mm

Geeignet für die Verwendung mit CI-Eisboxen
Umfangreiches Zubehörangebot
Nach Bedarf einfach zu montieren und zu entfernen
Aus robustem PBT-Material

Diese praktische Halterung lässt sich einfach an den Dometic CI-Eisboxen anbringen. Sie ermöglicht Ihnen, Ihre Eisbox mit nützlichem Zubehör auszustatten. Klicken Sie einfach die Halterung in den Handgriff der Eisbox ein. Anschließend können Sie daran einen Flaschenöffner, einen Getränkehalter und einen Angelrutenhalter anbringen.

Herstellerfarbe: Grau
Gewicht: 200 g
Kategorie: Grundhalter mit Getränkehalter
Länge (Tiefe): 95 mm
Produkt-Art: Grundhalter mit Getränkehalter
Farbe: grau
Höhe: 100 mm
Breite: 163 mm
Hersteller-Nr.: 9108400901
EAN: 9331391008315
Für Cool-Ice CI 55 - CI 110

Weitere Suchbegriffe: 9331391008315, Dometic Group, 9108400901
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 18,81*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 18,82*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 25,74*
€ 3,50*
ab € 28,31*
€ 35,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9600000546
ab € 181,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.