Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx S14DWH Lampenfassung S14d 230 V 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663213-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     S14DWH
EAN/GTIN:
     4260452135910
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
LEDmaxx S14DWH Lampenfassung S14d 230 V 60 W

Fassung für S14d-Linienlampen

Geeignet für bis zu 60W
Schutzart IP20
Montageart: Aufbau

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (max.): 60 W · Sockel: S14d

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
LEDmaxx
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
S14d
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, LEDmaxx, S14DWH, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,00*
4 Tage
7
€ 9,45*
ab € 3,91*
€ 6,02*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.