| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1663215-BP Herst.-Nr.: S14S300 EAN/GTIN: 4260452135880 |
| |
|
| | |
| LEDmaxx S14S300 Lampenfassung S14s 230 V 35 W
Fassung für S14s Linienlampe 35 W Weiß
Bis max. 35 W Schutzklasse IP20
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (max.): 35 W · Sockel: S14s
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | LEDmaxx | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (max.): | 35 W | Betriebsspannung: | 230 V | Sockel: | S14s | Produkt-Art: | Lampenfassung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,44* | € 12,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 12,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 9,51* | € 13,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,36* | € 17,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,60* | € 30,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|