Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1663250-BP Herst.-Nr.: 233102005 EAN/GTIN: 4008224618731 |
| |
|
| | |
| Kopp 233102005 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 3fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
UNOversal Plus, 3-fach, GS-ÜSS, weiß
Geräteschutz-Überspannungsfilter Mit erhöhtem Berührungsschutz 90° gedrehte Töpfe
UNOversal 3-fach, mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52 mm, Zuleitung H05VV-F3G 1.5 mm², 1.4 m,
Ausstattung: Anschraubbar · 90° gedrehte Steckdosentöpfe.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A. · Überspannungsschutz für: Steckdosen
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Schutzart: | IP20 | Funktionsanzeige: | optisch | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Überspannungsschutz für: | Steckdosen | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Freistehend | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,34* | € 26,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,35* | € 26,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,64* | € 28,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,08* | € 29,39* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,65* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|