Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 233102005 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 3fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X825371
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     233102005
EAN/GTIN:
     4008224618731
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
UNOversal 3-fach, mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52 mm, Zuleitung H05VV-F3G 1.5 mm², 1.4 m,
Features:
Geräteschutz-Überspannungsfilter
Mit erhöhtem Berührungsschutz
90° gedrehte Töpfe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Montageart:
Freistehend
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, 04008224618731, Kopp, 174-9956
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 24,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,73*
€ 26,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,33*
€ 26,57*
1
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 27,92*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.