Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DL3031 Elektronische Last 150 V/DC 60 A 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663938-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DL3031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
rigol elektronische last
elektronische last
Rigol DL3031 Elektronische Last 150 V/DC 60 A 350 W

Elektronische Last DL3031

DC 150 V/60 A
350 W
15 kHz 2.5 A/μs

Das Modell DL3031 ist eine 350 W, programmierbare Elektronische Last, mit sehr geringem Rauschen. Grosses 10,9 cm (4,3") Display zeigt komplette Kurverform an. Vier Modies: CC, CV, CR und CP werden unterstützt. Battery Test, OCP Test usw. eingebau. USB, USB-Host und RS232 sind Standard.

Ausstattung:
LAN Steuerung sowie IO Control über Optionscodes freischaltbar.

Technische Daten:
Dauer-Anschlussleistung (max.): 350 W · Dauer-Anschlussleistung (min.): 0 W · Eingangsspannung (max.): 230 V/AC · Eingangsspannung (min.): 115 V/AC · Eingänge: Laborbuchsen, Schraubklemmen · Gewicht: 9000 g · Last-Eingangsspannung (max.): 150 V/DC · Last-Eingangsspannung (min.): 0 V/DC · Last-Eingangsstrom (max.): 60 A · Last-Eingangsstrom (min.): 0 A · Lastanschluss: Schraubklemmen (vorne) · Produktabmessung, Breite: 239 mm · Produktabmessung, Höhe: 157 mm · Produktabmessung, Tiefe: 418 mm · Weitere technische Daten: Auflösung: 0.1 mV/1 mA/100 mW · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Readback Bananenkabel, Powerkabel, USB Kabel, Netzkabel, Treiber und Quick Guide.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 239 x 157 x 418 mm
Produktabmessung, Tiefe:
418 mm
Produktabmessung, Höhe:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
239 mm
Marke:
Rigol
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lastanschluss:
Schraubklemmen (vorne)
Typ (Hersteller-Typ):
DL3031
Dauer-Anschlussleistung (max.):
350 W
Dauer-Anschlussleistung (min.):
0 W
Eingangsspannung (max.):
230 V/AC
Eingangsspannung (min.):
115 V/AC
Last-Eingangsstrom (max.):
60 A
Last-Eingangsstrom (min.):
0 A
Last-Eingangsspannung (max.):
150 V/DC
Last-Eingangsspannung (min.):
0 V/DC
Eingänge:
Laborbuchsen|ツ| Schraubklemmen
Gewicht:
9000 g
Produkt-Art:
Elektronische Last
Weitere Suchbegriffe: 06938215602938, 02050005354804, Rigol, DL3031
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 875,93*
€ 988,00*
Frei Haus
ab € 836,80*
€ 988,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,00*
€ 1.175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,67*
€ 1.163,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,93*
€ 1.114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,79*
€ 1.083,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,93*
€ 1.042,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.