Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DL3031 Elektronische Last 150 V/DC 60A 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X820261
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DL3031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
rigol elektronische last
elektronische last
Das Modell DL3031 ist eine 350 W, programmierbare Elektronische Last, mit sehr geringem Rauschen. Grosses 10,9 cm (4,3") Display zeigt komplette Kurverform an. Vier Modies: CC, CV, CR und CP werden unterstützt. Battery Test, OCP Test usw. eingebau. USB, USB-Host und RS232 sind Standard.
Features:
DC 150 V/60 A
350 W
15 kHz 2.5 A/μs
Lieferumfang:
Readback Bananenkabel, Powerkabel, USB Kabel, Netzkabel, Treiber und Quick Guide.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
418 mm
Höhe:
157 mm
Breite:
239 mm
Gewicht:
9000 g
Typ:
DL3031
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Eingänge:
Laborbuchsen, Schraubklemmen
Eingangsspannung (max.):
230 V/AC
Eingangsspannung (min.):
115 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lastanschluss:
Schraubklemmen (vorne)
Dauer-Anschlussleistung (max.):
350 W
Dauer-Anschlussleistung (min.):
0 W
Last-Eingangsstrom (max.):
60 A
Last-Eingangsstrom (min.):
0 A
Last-Eingangsspannung (max.):
150 V/DC
Last-Eingangsspannung (min.):
0 V/DC
Produkt-Art:
Elektronische Last
Weitere Suchbegriffe: 06938215602938, 02050005354804, Rigol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 875,93*
€ 988,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 836,80*
€ 988,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,00*
€ 1.175,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,10*
€ 1.144,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 952,48*
€ 1.133,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,35*
€ 1.080,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,45*
€ 1.052,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 866,40*
€ 1.031,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,80*
€ 995,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.