Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 1092401190 Magnus Tray Soft Werkzeugbox Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664455-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     1092401190
EAN/GTIN:
     4009292310435
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Alutec 1092401190 Magnus Tray Soft Werkzeugbox Anthrazit

Werkzeugträger Magnus Tray Soft

Mit Softgriff
2 kleine Fächer und 1 großes Fach

Technische Daten:
Gewicht: 430 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 275 mm

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Werkzeug!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 385 x 140 x 275 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
275 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
grau
Gewicht:
430 g
Produkt-Art:
Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: 04009292310435, Alutec, 1092401190, Magnus Tray Soft, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,69*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,71*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 28,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.