Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it MB-Case01 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): BBC micro:bit Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665605-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     MB-Case01
EAN/GTIN:
     4250236816456
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it MB-Case01 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): micro:bit Acryl

Protector Case für BBC micro:bit

Optimaler Schutz für den BBC micro:bit
Voller Zugang zu den A- und B-Knöpfen
Schraublöcher für ein 2x AAA-Batteriegehäuse auf der Rückseite
Voller Zugang zu den Pins, Anschlüssen und dem micro-USB-Anschluss

Schützen Sie Ihren BBC micro:bit mit dem Mi Protector Gehäuse. Mit diesem kompakten Gehäuse bleibt Ihr micro:bit stets sicher und geschützt.
Zusätzlich lässt sich ein 2xAAA Batteriegehäuse auf der Rückseite montieren, wodurch ihr BBC micro:bit zum idealen mobilen Begeleiter wird.

Technische Daten:
Geeignet für: BBC micro:bit · Herstellerfarbe: Acryl · Material: Acryl · Passend für (Entwicklungskits): micro:bit · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm

Lieferumfang:
4x M3 Zylinderschraube,1x M3 8mm Senkkopfschraube,5x Vollmutter,1x rückseitige Montageplatte,1x Mittelschicht-Schraublochplatte,1x Frontplatte,2x Mittelschichtplatte.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Acryl
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Joy-it
Farbe:
weiß
Geeignet für:
BBC micro:bit
Passend für (Entwicklungskits):
BBC micro:bit
Material:
Acryl
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
SBC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, MB-Case01, maker, education
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,40*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,42*
6 Tage
97
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.