Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it MB-Case01 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): micro:bit Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067077
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     MB-Case01
EAN/GTIN:
     4250236816456
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it MB-Case01 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): micro:bit Acryl

Optimaler Schutz für den BBC micro:bit
Voller Zugang zu den A- und B-Knöpfen
Schraublöcher für ein 2x AAA-Batteriegehäuse auf der Rückseite
Voller Zugang zu den Pins, Anschlüssen und dem micro-USB-Anschluss

Schützen Sie Ihren BBC micro:bit mit dem Mi Protector Gehäuse. Mit diesem kompakten Gehäuse bleibt Ihr micro:bit stets sicher und geschützt.
Zusätzlich lässt sich ein 2xAAA Batteriegehäuse auf der Rückseite montieren, wodurch ihr micro:bit zum idealen mobilen Begeleiter wird.

Kategorie: SBC-Gehäuse
Geeignet für: BBC micro:bit
Material: Acryl
Herstellerfarbe: Acryl
Breite: 67 mm
Höhe: 27 mm
Passend für: micro:bit
Produkt-Art: SBC-Gehäuse
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 37 mm
Hersteller-Nr.: MB-Case01
EAN: 4250236816456
Automatische Temperaturkompensation

Lieferumfang: 4x M3 Zylinderschraube + 1x M3 8mm Senkkopfschraube + 5x Vollmutter + 1x rückseitige Montageplatte + 1x Mittelschicht-Schraublochplatte + 1x Frontplatte + 2x Mittelschichtplatte.

Weitere Suchbegriffe: Joy-it, MB-Case01, maker, education, schule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,40*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,42*
Lager 1039
97
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.