Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907578 1:14 Scheinwerfer 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666603-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907578
EAN/GTIN:
     4005299002311
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Carson Modellsport 500907578 1:14 Scheinwerfer 2 St.

1:14 Rechteckscheinwerfer

Rechteckscheinwerfer 12V mit Platine. Gehäuse aus Kunststoff, Glas geriffelt.

Ausstattung:
Befestigung-Ø 2mm x 2,5mm Länge, Beleuchtungsplatine 4,8 x 4mm, Kabellänge ca. 200mm.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 8.5 mm

Lieferumfang:
2x Scheinwerfer · Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.5 x 8.5 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
8.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
Carson Modellsport
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Scheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 28,04*
Lager 102
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 28,06*
6 Tage
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,06*
€ 36,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paar
ab 25 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.