Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907578 1:14 Scheinwerfer 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X888721
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907578
EAN/GTIN:
     4005299002311
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Rechteckscheinwerfer 12V mit Platine. Gehäuse aus Kunststoff, Glas geriffelt.
Lieferumfang:
2x Scheinwerfer · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
8.5 mm
Breite:
8.5 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Scheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 21,75*
€ 28,18*
1 Tag
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 28,19*
7 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,06*
€ 36,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.