Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS235 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666622-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75732
EAN/GTIN:
     4211125757328
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS235 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz

Beurer Personenwaage GS 235, Glaswaage

Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Trittfläche aus Sicherheitsglas
Rutschhemmende Oberfläche

Ausstattung:
Angenehmes und sicheres Stehen dank rutschhemmender Oberfläche
Unsichtbares Display: Erscheint nur bei Messung
Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Elegante Oberfläche mit mattierter Fliesenstruktur
Trittfläche aus Sicherheitsglas
Ziffernhöhe: 27 mm
Umstellung kg/lb/st
Tragkraft: 180 kg
Einteilung: 100 g
Überlastungsanzeige
Ein- und Abschaltautomatik

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Glaswaage GS 235 · Batterien · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
schwarz
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, 04211125757328, Beurer, 75732, GS235, Körperwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,95*
€ 33,32*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 33,34*
€ 5,00*
ab € 27,32*
€ 36,58*
€ 3,90*
ab € 28,14*
€ 37,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,04*
€ 40,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.