Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS235 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X888551
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75732
EAN/GTIN:
     4211125757328
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer

Features:
Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Trittfläche aus Sicherheitsglas
Rutschhemmende Oberfläche
Lieferumfang:
Glaswaage GS 235 · Batterien · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
300 mm
Wägebereich (max.):
150 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital, 04211125757328, Beurer, GS235, Körperwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 32,90*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 32,91*
€ 5,00*
ab € 27,32*
€ 36,16*
€ 3,90*
ab € 28,08*
€ 37,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,07*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.