Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Fußsprudelbad 60 W Weiß, Beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666629-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     FB21
EAN/GTIN:
     4211125636067
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Beurer Fußsprudelbad 60 W Weiß,Beere

Beurer Fussmassage FB 21

Wohltuendes Infrarotlicht-Feld
Massageunterstützendes Fußbett
Durchblutungsfördernd

Ausstattung:
3 wechselbare Pediküre-Aufsätze mit praktischer Aufhängung
Durchblutungsfördernd, Entspannung für die Füße
Praktischer Tragegriff
3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage
Abnehmbare Massageroll-Aufsätze für Fußreflexzonen-Massage
Wohltuendes Infrarotlicht-Feld
Massageunterstützendes Fußbett
Ausgussöffnung
Abnehmbarer Spritzschutz
Rutschfeste Gummifüße
Kabelaufwicklung

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Füße · Anzahl Schaltstufen: 3 · Herstellerfarbe: Weiß,Beere · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Fußsprudelbad FB 21 · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 420 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Beere
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Beurer
Farbe:
weiß | violett
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
60 W
Anwendungsbereich (Details):
Füße
Anzahl Schaltstufen:
3
Produkt-Art:
Fußsprudelbad
Weitere Suchbegriffe: beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, Beurer, FB21, Massagegeräte, Massage, Massage Therapie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 45,79667*
€ 57,30667*
1
€ 4,00*
ab € 39,23*
€ 57,39*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 43,93*
€ 57,40*
3
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 59,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,71*
€ 63,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.