Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Orion-Tr 24/24-12A DC/DC-Wandler 24 V/DC - 24 V/DC/12 A 280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666865-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI242428110
EAN/GTIN:
     8719076035268
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler victron
Victron Energy Orion-Tr 24/24-12A DC/DC-Wandler 24 V/DC - 24 V/DC/12 A 280 W

DC/DC-Wandler Orion-Tr isoliert

Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Hoher Leistungsgrad
Zuverlässig und langlebig
Einfache Montage

Leistung und Zuverlässigkeit zeichnen der Orion-Tr aus. Hoher Leistungsgrad für über 95 % Ladeeffizienz und Synchrongleichrichtung. Einfache Montage und keine Wartung nötig.
Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung überflüssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss lässt sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern.
Es lassen sich unbegrenzt viele Geräte parallel schalten.

Ausstattung:
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung · Regelbare Ausgangsspannung · Kurzschlussfest · Lässt sich Parallel schalten · Als Ladegerät verwendbar · Eingangssicherung · Hoher Leistungsgrad · Robust und kompakt · Gute Temperatureigenschaften · Zuverlässig und langlebig · Einfache Montage · Keine Wartung nötig · Gehäuse mit Montagelöcher · Galvanische Trennung 200 V/DC zwischen Eingang, Ausgang und Gehäuse · Erfüllt zahlreiche Normen

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 12 A · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 16 - 35 V · Einsatzort: stationär · Gewicht: 1300 g · Leistung: 280 W · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 186 mm · Weitere technische Daten: Kurzschluss-Ausgangsstrom 30 A · Dauerstrom 12 A · Strom ohne Lasten kleiner 80 mA · Max. Kabelquerschnitt 13 mm², AWG6 · Temperaturbereich -20 - +55 °C · Schutzart IP43 (Schraubklemmen nach unten) · Wirkungsgrad (Details): 89 %

Lieferumfang:
Wandler Orion-Tr · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 186 x 130 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
186 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
12 A
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Orion-Tr 24/24-12A
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
12 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
stationär
Leistung:
280 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Wirkungsgrad (Details):
89 %
Eingangsspannungs-Bereich:
16 - 35 V
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 12a, Victron Energy, ORI242428110, Orion-Tr 24/24-12A, Netzteil, Gleichspannungswandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 103,11*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 154,13*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 196,46*
€ 234,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.