Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gleichstromsteller

  Gleichstromsteller  (26.238 Angebote unter 28.872.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gleichstromsteller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gleichstromsteller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mean Well
DDR-15L-5
ab € 13,49*
pro Stück
 
 Stück
Traco
TMR 2-2422WI
ab € 14,34*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-15G-5
ab € 12,66*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
RSD-60H-12
ab € 32,74*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-30L-5
ab € 19,80*
pro Stück
 
 Stück
ALFATRONIX DD12-24 072 WANDLER, DC/DC, 72W, 24V (3 Angebote) 
Nennausgangsspannung: 24 V Produktpalette: DD Series DC/DC-Wandler: Modul Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar Höhe: 89 mm Anwendungen für das Netzteil: ITE Breite...
Alfatronix
DD12-24 072
ab € 123,30*
pro Stück
 
 Stück
DC DC Converter IN=24V OUT=3V 1 Watt (300 mA) (1 Angebot) 
DC DC Converter IN=24V OUT=3V 1 Watt (300 mA) Pin 1: -V Input Pin 2: +V Input Pin 3: -V Output Pin 4: +V Output
Picotronic
70113907
ab € 10,02*
pro Stück
 
 Stück
Recom RI DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert (1 Angebot) 
Ausgangsspannung = 5V dc Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc Nennleistung = 2W Eingangsnennspannung = 24 V dc Ausgangsstrom = 400mA Montagetyp = Durchsteckmontage Isoliert = Ja Anzahl der Ausgänge ...
RECOM Electronic
RI-2405S
ab € 6,82*
pro Stück
 
 Stück
Traco
TSR 2-2490
ab € 9,43*
pro Stück
 
 Stück
Kemo Spannungswandler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 24 - 26 V/DC Ausgangsspannung (Bereich): 12 V/DC (max.) 3 A (3 Angebote) 
Spannungswandler von 24 V/DC auf 12 V/DC Kurzschlussfestes Rüttelsicheres Modul Mit diesem Spannungswandler ist ein Betrieb von 12 V/DC Geräten an einer 24 V/DC LKW- oder Bootsbatterie möglich. Kur...
Kemo
M038N
ab € 12,62*
pro Stück
 
 Stück
Traco
TSRN 1-2450
ab € 8,81*
pro Stück
 
 Stück
Mean Well
DDR-120A-12
ab € 46,06*
pro Stück
 
 Stück
MASCOT 8862 24/24V WANDLER, DC/DC, 81W 24/24V (1 Angebot) 
Produktpalette: 8862 Series DC/DC-Wandler: - Ausgangsstrom - Ausgang 2: - Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang Nominelle DC-Eingangsspannung: - DC/DC-Wandlerausgang: Fest Ausgangsregelung: Geregelt Höhe:...
Mascot
8862 24/24V
ab € 75,68*
pro Stück
 
 Stück
DCDC-USB (Konverter von 6-34V auf 5-24V, max. 100 Watt) (1 Angebot) 
DCDC-USB ist ein leistungsfähiger, intelligenter DC-DC Konverter, der mit Eingangsspannungen im Bereich 6-34V arbeiten kann. Der Ausgang liefert stabilisierte 12V, kann aber mittels Jumper auf 5V, ...
CarTFT.com
DCDC-USB
ab € 56,27*
pro Stück
 
 Packung
Murata NME DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert (1 Angebot) 
Ausgangsspannung = 5V dc Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc Nennleistung = 1W Eingangsnennspannung = 24 V dc Ausgangsstrom = 200mA Montagetyp = Durchsteckmontage Isoliert = Ja Anzahl der Ausgänge ...
Murata
NME2405SC
ab € 8,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1750   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gleichstromsteller
^

DC-DC-Wandler: Gleichspannungswandler für unterschiedliche Einsatzzwecke

Viele Geräte und elektronische Schaltungen benötigen zum Betrieb exakt vorgegebene Betriebsspannungen. Besonders Computerschaltungen oder Mikrocontroller sowie viele weitere Geräte sind dabei auf geregelte Spannungen angewiesen. Zur Bereitstellung solcher Spannungen werden DC-DC-Wandler eingesetzt. Diese Spannungsregler geben Gleichspannungen ab, die unabhängig von der Stromaufnahme des angeschlossenen Gerätes weitgehend gleich bleiben. DC-DC-Wandler hingegen wandeln eine zur Verfügung stehende Spannung in eine höhere oder niedrigere Ausgangsspannung um, die von einer Komponente des Gerätes benötigt wird, aber als Eingangsspannung nicht zur Verfügung steht. Bei DC-DC-Wandlern wird unterschieden zwischen sogenannten Abwärtswandlern oder auch Step-Down-Wandlern und zwischen Boost-Convertern, welche häufig auch als Step-Up-Wandler oder -Converter bezeichnet werden.

Eingangsspannungen in höhere oder niedrigere Ausgangsspannungen umwandeln

Technisch einfacher zu realisieren ist die Umwandlung einer Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung. Dazu werden entweder Step-Down-Wandler verwendet oder auch einfache Spannungsregler, die zur Verfügung stehende Spannungen, beispielsweise aus einem Netzgerät oder einer Batterie, in eine geringere Spannung umwandeln können und diese belastungsunabhängig konstant halten. Bei der Auswahl des Bauteils sollte immer der Spannungsbereich am Eingang des ICs beachtet werden sowie die benötigte Ausgangsspannung und die benötigte Ausgangsleistung für den Verbraucher.
Etwas komplizierter sind Step-Up-Wandler oder auch Boost-Converter aufgebaut. Sie werden dort eingesetzt, wo eine benötigte Betriebsspannung die zur Verfügung stehende Eingangsspannung überschreitet. Auch bei diesen Bauteilen sollten die zuvor erwähnten elektrischen Werte der Spannungsquelle sowie des Verbrauchers beachtet werden.

Die Bauformen der DC-DC-Wandler

  • Spannungswandler sind in vielen unterschiedlichen Bauformen sowohl für die SMD-Montage erhältlich als auch als bedrahtete Bauteile. Die häufig verwendeten Gehäusetypen für bedrahtete Bauteile sind beispielsweise DIL-Gehäuse, wie diese auch für andere integrierte Schaltungen verwendet werden, TO-220-Gehäuse sowie MULTIWATT-Gehäuse. Letztere werden hauptsächlich für DC-DC-Wandler mit höheren Ausgangsleistungen verwendet.
  • Typische Gehäuseformen für SMD-Bauteile sind unter anderem SO, SOT, SOIC und TSOT sowie TSSOP. SOT-Gehäuse werden übrigens auch für Transistoren der SMD-Technik eingesetzt. Die Pinanzahl des entsprechenden DC-DC-Wandlers hängt sowohl vom Gehäusetyp ab als auch von der externen Beschaltung des Bauteils. Vor allem einfachere Spannungswandler kommen häufig mit einer geringen externen Beschaltung aus und haben dementsprechend auch nur eine geringe Anzahl von Anschlüssen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.