Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer Netzwechselrichter XTH 5000-24 5000 W 24 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667000-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     XTH 5000-24
EAN/GTIN:
     4250730211108
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Studer Netzwechselrichter XTH 5000-24 5000 W 24 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter XTH 5000-24

Unterstützung der Wechselstromquellen mit der Funktion Smart-Boost
Programmierbare Ladestrategien und Ladespannungen
Geregelt durch einen Signalprozessor

Xtender, Kombigerät aus Wechselrichter, Batterieladegerät und Umschaltsystem!
Der Xtender ist ein einzigartiger und kompakter Energiemanager welcher 5 optimal aufeinander abgestimmte Funktionen beinhaltet. Ob als Inselwechselrichter, Batterielader, Einspeiser, Transfer-System oder als Unterstützung der AC Quelle wird die verfügbare Energie smart gesteuert und effizient genutzt.

Dank einer ausgeklügelten und vielfältigen Software kann der Wechselrichter in einem breiten Anwenderspektrum eingesetzt werden. Somit ist er auch ideal für Märkte mit speziellen Anwendung, revolutionären Lösungsansätzen und auch verschiedensten Batterietechnologien.

Der Wechselrichter hat eine Leistung von 2.5 kVA welche er auch bei einer Umgebungstemperatur bis zu 40 °C erbringt. Während 30 min. kann er 3 kVA liefern und kurzfristig sogar bis zu 7.5 kVA! Dank dieser starken Überlastfähigkeit können auch Verbraucher mit hohen Anlaufströmen problemlos versorgt werden.
Der Batterielader hat einen einstellbaren Ladestrom von 0 - 160 A. In den Werkseinstellungen ist die Ladekurve für Blei-Gel-Akkus ausgelegt. Die Ladekurve ist jedoch frei programmierbar und kann auch für andere Akkutechnologien wie NiFe, Lithium oder RedoxFlow angepasst werden.
Das Transfer-System wird genutzt sobald eine Spannungsquelle (Generator, öffentliches Netz...) am Eingang des Xtender angeschlossen ist. Die Umschaltung vom Wechselrichter- in den Netzbetrieb erfolgt dabei unterbrechungsfrei und es können bis zu 50 A transferiert werden. Auch das zurückschalten vom Netz in den Wechselrichterbetrieb ist mit maximal 15 ms extrem schnell, womit die Produkte auch hervorragend als USV Lösung eingesetzt werden können.
Die Smart-Boost Funktion unterstützt die AC-Quelle mit der Wechselrichterleistung. Dabei addieren sich die Ströme der beiden Quellen und können so gemeinsame eine grösseren Verbraucher versorgen. Die Einspeise-Funktion kann den gewünschten Strom zurück in das Netz einspeisen. Diese Funktion findet vor allem Anwendung bei Energiespeichern wo entweder der Enegrieüberschuss eingespiesen wird oder auch gezielt eine gewünschte Energiemenge abgerufen werden soll.

Der Xtender hat zwei frei programmierbare Hilfskontakte integriert, welche in den Werkseinstellungen bereits als automatischer Generatorstart und Alarmkontakt eingestellt sind. Der grösste Teil der Anwendungen kann der Xtender in seinen Werkseinstellungen abdecken und ist somit eine einfache Plug-and-Play Einheit. Der Energiefluss erfolgt voll automatisch und die Hilfskontakte sind bereits als Generatorstart und als Alarmkontakt vorkonfiguriert.

Mit der übersichtlichen und integrierten LED-Anzeige sind alle wichtigen Parameter auf einen Blick erkennbar. Über den integrierten Fernsteuereingang kann der Xtender von aussen angesteuert werden. Für die Kommunikation lokal vor Ort oder aus der Ferne stehen mit der LAN, GSM und SMS Technik oder direkt über die RCC-02/-03 verschiedene Lösungen zur Verfügung.



In folgenden Anwendugnsgebieten lässt sich der XTH einsetzen:

Unterbrechungsfreie Stromversorgung Offline mit Wechselrichter/Batterielader Xtender
In diesem Aufbau versorgt das öffentliche Netz die Verbraucher direkt über das eingebaute Relais des Wechselrichter/Batterieladers. Wenn die Spannung des Netzes einbricht oder wenn es ausfällt, dann hält der Wechselrichter die Versorgung der Verbraucher aufrecht. Der USV-Modus de Xtender erlaubt eine Umschaltzeit von <15 ms.

Ein einfaches und zuverlässiges mobiles System mit Wechselrichter/Batterielader Xtender
Der Wechselrichter/Batterielader lädt die Batterie vom öffentlichen Netz oder von einem Stromerzeuger, und er versorgt aus dieser Batterie Wechselstromgeräte aller Art. Die Smart-Boost-Funktion erlaubt es, falls die Leistung der AC-Quelle nicht zur Versorgung der Last genügt, Leistung aus der Batterie hinzuzufügen. Die Leistungspalette der Wechselrichter reicht von 0,5 kVA bis 72 kVA, ein- und dreiphasig.

Perfekte Wechselspannung für alle Elektrogeräte mit Wechselrichter/Batterielader Xtender
Der Wechselrichter versorgt ohne Ausnahme sämtliche Arten von Verbrauchern aus einer Batterie. Er wandelt die Gleichspannung aus der Batterie in eine Wechselspannung um, deren Qualität die des öffentlichen Netzes meist übertrifft.

USV mit Solar-Backup und Solar-Priorität mit Wechselrichter/Batterielader Xtender
Wenn es verboten ist oder kein Anreiz besteht die Energie zurück ins Netz einzuspeisen, kann der Xtender Wechselrichter/Batterielader in Kombination mit dem VarioTrack/VarioString MPPT Solarladeregler den Bezug vom öffentlichen Netz zugunsten lokal erzeugter Energie minimieren. Zusätzlich ist die Stromversorgung auch gewährleistet wenn, das öffentliche Netz ausfällt. Diese Lösung ist einfach realisierbar mit Studer Produkten.

Optimierung des Eigenverbrauches
In dieser Konstellation wird der Speicher an das Ende vom Netz angeschlossen. Dabei spielt es keine Rolle wie gross die PV Anlage ist und wie gross der Verbrauch ist. Das übergeordnete SCADA System kann dabei den Xtender je nach Energieüberschuss oder -defizit steuern. Ein solches System ist jederzeit erweiterbar und kann mit wenig Aufwand in eine Hausinstallation integriert werden.

Solare Versorgung für eine BTS mit Wechselrichter/Batterielader Xtender
Eine hybride Lösung kann den Dieselverbrauch markant senken und den Wirkungsgrad des Generators wesentlich verbessern. Der Überschuss an solarer Energie kann mit Hilfe des Wechselrichters für andere Anwendungen verwendet werden. Überdies ist die Überwachung der Batterie integriert und erlaubt, den Wechselrichterausgang in Funktion der Batteriespannung abzuschalten. Reduktion der Betriebskosten und längere Lebensdauer.

Elektrifizierung von Siedlungen
Die Energieversorgung für professionelle Anwendungen wie Hotellerie, Kliniken, Spitäler, Schulen usw. setzt autonome Systeme von höchster Zuverlässigkeit, Modularität und Leistungsfähigkeit voraus. Der Aufbau eines öffentlichen Mikro-Netzes bedingt die selben Qualitäten. Die Gerätefamilie der Xtender, VarioTrack und VarioString bilden dank ihrer aussergewöhnlichen Flexibilität die idealen Bausteine für die Realisierung eines solchen elektrischen Mikro-Netzes. Durch angepasstes Kombinieren dieser Geräte ist es möglich, Systeme von einigen wenigen kVA zu über 72 kVA zu realisieren, womit sich eine enorme Anwendungsvielfalt eröffnet. Die verschiedenen Kommunikationsoptionen (GSM, Web, SMS) erlauben durch permanenten Zugriff auf Distanz die Systemüberwachung und –Funktion sicherzustellen. Die enorme Flexibilität der Xtender, dem Herzstück eines Mini-Netzes, erlaubt es, für jede Anwendung ein massgeschneidertes System zu realisieren. Dank seiner integrierten Frequenzsteuerung kann der Xtender auch Wechselstromquellen (Einspeisewechselrichter) steuern welche dadurch ins Mini-Netz integriert werden können, was Ihnen freie Wahl lässt bezüglich der Energiekopplung (DC und /oder AC).

Unterstützung von Energiequellen mit variabler Leistung
Die Smart-Boost Funktion der Xtender unterstützt auch AC-Alternatoren mit veränderlicher Leistungsabgabe damit für die Verbraucher immer genug Leistung zur Verfügung steht.

Priorität der erneuerbaren Energie ohne Netzeinspeisung
Wenn es verboten ist oder kein Anreiz besteht die Energie zurück ins Netz einzuspeisen, kann der Xtender Wechselrichter/Batterielader in Kombination mit dem VarioTrack/VarioSting MPPT Solarladeregler den Bezug vom öffentlichen Netz und zugunsten lokal erzeugter Energie minimieren. Zusätzlich ist die Stromversorgung auch gewährleistet wenn das öffentliche Netz ausfällt. Diese Lösung ist einfach realisierbar mit Studer Produkten.

Optimierung des Eigenverbrauches mit Voll-Backup
In diesem System wird der komplette Haushalt abgesichert, wobei zu beachten ist dass die Leistung der Xtender mindestens gleich gross wie diejenige der Netzwechselrichter sein muss und den kompletten Haushalt abdecken kann. Der Eigenverbrauch wird dabei über ein Expertensystem (SCADA), optimiert realisiert von unseren Partnern. Ein korrekt ausgelegtes System erfüllt die Bedürfnisse des Kunden und garantiert die Stromversorgung während Netzausfällen auch über einen längeren Zeitraum.

Backup Computer Parks
In dieser Konfiguration versorgt das Netz direkt die Verbraucher über die Bypass Funktion des Wechselrichter / Batterieladers. Bei Netzausfall oder -Unterbruch übernimmt der Wechselrichter / Batterielader die Versorgung der Verbraucher. Der USV-Modus de Xtender erlaubt eine Umschaltzeit von <15 ms.

Absicherung eines Prozesses
In dieser Konfiguration versorgt das Netz direkt die Verbraucher über die Bypass Funktion des Wechselrichter /Batterieladers. Bei Netzausfall oder -Unterbruch übernimmt der Wechselrichter / Batterielader die Versorgung der Verbraucher. Dadurch kann z.B. der Zyklus einer Werkzeugmaschine beendet werden.

Notbeleuchtung mit Wechselrichter/Batterielader Xtender
In dieser Konfiguration versorgt das Netz direkt die Verbraucher über die Bypass Funktion des Wechselrichter /Batterieladers. Bei Netzausfall oder -unterbruch übernimmt der Wechselrichter / Batterielader die Versorgung der Verbraucher. Der USV-Modus de Xtender erlaubt eine Umschaltzeit von <15 ms. Dadurch kann die Beleuchtung der Notausgänge dauerhaft versorgt werden.

Steigender Leistungsbedarf
Im Laufe der Zeit nimmt der Leistungsbedarf oft zu, dem kann durch zusätzliche Wechselrichter Rechnung getragen werden. Man kann sie parallel schalten oder zu einem Dreiphasensystem verschalten. In einem System können bis zu neun Wechselrichter zusammenarbeiten.

Hybridsystem: Grössere Unabhängignkeit und Flexibilität mit Wechselrichter/Batterielader Xtender
Dieses System bietet eine große Vielseitigkeit und eine hohe Unabhängigkeit in der Wahl der verschiedenen Stromquellen. Die Verbraucher werden entweder direkt von der Wechselstromquelle über das Umschaltrelais oder aber von der Batterie über den Wechselrichter versorgt. Wenn der Stromerzeuger läuft, werden die Batterien über den Batterielader geladen. Mit einem Xtender und seiner Funktion Smart-Boost kann die Grösse des Generators optimiert wirden. Dank seiner umfassenden und offenen Programmierbarkeit kann der Xtender für jede Anwendung angepasst werden. Die Leistungspalette der Wechselrichter reicht von 0,5 kVA bis 72 kVA, ein- und dreiphasig.

Ausstattung:
Unterstützung der Wechselstromquellen mit der Funktion Smart-Boost · 6-stufige Ladecharakteristik · Geeignet für Verbraucher aller Art · Mikroprozessorgesteuert · Automatische Reduzierung des Ladestroms an der Belastungsgrenze der Wechselstromquelle (Power Sharing) · Zuverlässig und leise · Große Überlastbarkeit dank eines Ringkerntransformators · Leistungselektronik mit MOSFETs · Einstellbare Lasterkennung (Stand-by) · Batterielader mit programmierbaren Ladestrategien und Ladespannungen, niedriger Klirrfaktor (PCF) · Schnelles Umschaltrelais · Hoher Wirkungsgrad · Geregelt durch einen Signalprozessor (DSP) · 2 unabhängige potentialfreie Wechselkontakte · Integrierte Batterieschutzfunktion · Sehr schnelle Regelung · Überlastungsschutz · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · Verpolungsschutz · Automatischer Restart · Plug & Forget Lösung · Alarm · Zertifiziert gemäß Norm E · LED-Anzeige

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 45 - 65 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 19 - 34 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 40 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 5000 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 5000 W · StandBy-Aufnahme: 1.8 W · Weitere technische Daten: Ladestrom max. 140 A · Schutzartz IP20 · Stromaufnahme 18 W · Temperaturbereich -20 - +55 °C · Lasterkennung 2 - 25 W einstellbar · Geräuschpegel < 45 dB · Wirkungsgrad bei Nennlast: 94 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Anschlusskabel · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Studer
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
XTH 5000-24
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
5000 W
StandBy-Aufnahme:
1.8 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
45 - 65 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
94 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
5000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
19 - 34 V
Gewicht:
40 kg
Produkt-Art:
Netzwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, studer wechselrichter, pv wechselrichter, Studer, XTH 5000-24, Xtender, wechselrichte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.033,75*
€ 6.148,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 5.994,67*
€ 6.149,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.149,60*
€ 7.318,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.118,26*
€ 7.280,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.055,56*
€ 7.206,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.994,67*
€ 7.133,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.