Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter XTH 5000-24 Charge Studer 106382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter XTH 5000-24 Charge Studer 106382
Inverter XTH 5000-24 Charge Studer 106382
Artikel-Nr.:
     3518K-50554048
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     106382
EAN/GTIN:
     4250730211108
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Inverter XTH 5000-24 Charge Studer 106382

Wechselrichter / Ladegerät Studer XTH 5000-24 reine Sinusspannung 4500VA 24VDC, 230V 50Hz, IP20, mit Batterieladegerät 0-140A
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Laderegler integriert:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
466 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
133 mm
Gewicht:
40 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.033,75*
€ 6.148,70*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 5.994,67*
€ 6.149,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.148,70*
€ 7.316,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.117,35*
€ 7.279,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.054,65*
€ 7.205,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.033,75*
€ 7.180,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.