Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA2KN40P7 Hilfsschütz 4 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667387-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN40P7
EAN/GTIN:
     3389110500349
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
LY-Relais
Schneider Electric CA2KN40P7 Hilfsschütz 4 Schließer 1 St.

Hilfsschütz Serie CA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Polzahl (LOV): 3polig · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schaltspannung (min.): 17 V/DC,17 V/AC · Schutzart: IP2X · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 58 x 57 mm
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP2X
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
CA2KN40P7
Schaltspannung (min.):
17 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,92*
€ 25,95*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 21,02*
€ 27,20*
€ 5,00*
ab € 21,18*
€ 27,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 29,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.