Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 3 Schließer, 1 Öffner Schneider Electric LRD21 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667396-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD21
EAN/GTIN:
     3389110346831
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais 3 Schließer,1 Öffner Schneider Electric LRD21 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 45 mm x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
LRD21
Schaltspannung (min.):
17 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, Schneider Electric, LRD21, 394-9330, Motorschutz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 27,27*
€ 34,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,47*
€ 35,79*
€ 5,00*
ab € 33,66*
€ 42,24*
€ 3,90*
ab € 34,83*
€ 43,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 77,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.