Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1K0910P7 Schütz 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667521-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K0910P7
EAN/GTIN:
     3389110364521
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schneider Electric LC1K0910P7 Schütz 1 Schließer 1 St.

Schütz Serie LC1

TeSys K Schütz, 3-polig (3NO), für Motorsteuerungsanwendungen bis 9A/690V AC-3 (4kW@400V), und für induktive Laststeuerungsanwendungen bis 20 A/690 V AC-1.
Es verfügt über eine 230-V-50/60-Hz-Wechselstromspule, einen eingebauten 1-Schließer-Hilfskontakt und einen Anschluss über Schraubklemmen.
Für Betriebsraten bis 600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 50 °C bietet es Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für Standardanwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart (Relais): Hutschiene · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Schutzart: IP2X

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP2X
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
LC1K0910P7
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 1schließer, Schneider Electric, LC1K0910P7, 609-0223, schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 19,16*
€ 24,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,11*
€ 24,67*
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 25,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 20,31*
€ 25,99*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 36,18*
€ 46,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.