Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1541-2412-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667993-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1541-2412-W2E
EAN/GTIN:
     4251125200547
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Dehner Elektronik SYS 1541-2412-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000 mA

Steckernetzteil, Festspannung Dehner Elektronik 27473 12 V/DC 2 A 24 W mit UK-Adapter, mit USA-Adapter, mit Australien-...

Mit neuer Zulassung DoE 2016 (Level VI)
12 V Ausgangsspannung
Inkl. Netz-Steckerset EU, US, UK, AU, KR
Für Verbraucher bis max. 24 W Leistung

12VDC 24-Watt-Steckernetzteil (Ladegerät) mit auswechselbaren Eingangssteckern, EU, US, UK, AUSTR, KOREA
Energieeffizient nach DoE 2016 (Level VI)

Ausstattung:
Auswechselbare Eingangsstecker für EU, US, UK, AUSTRALIEN und KOREA

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 160 g · Netzteiltyp: Steckernetzteil · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Eingangsstecker für EU, US, UK, Australien und Korea

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 45 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
SYS 1541-2412-W2E
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2000 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Netzteiltyp:
Steckernetzteil
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, Dehner Elektronik, SYS 1541-2412-W2E, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 26,87*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 26,89*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 41,13*
€ 54,16*
€ 3,50*
ab € 42,97*
€ 56,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.