| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X840021 Herst.-Nr.: SYS 1541-2412-W2E EAN/GTIN: 4251125200547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 12VDC 24-Watt-Steckernetzteil (Ladegerät) mit auswechselbaren Eingangssteckern, EU, US, UK, AUSTR, KOREA Energieeffizient nach DoE 2016 (Level VI) Features: Mit neuer Zulassung DoE 2016 (Level VI) 12 V Ausgangsspannung Inkl. Netz-Steckerset EU, US, UK, AU, KR Für Verbraucher bis max. 24 W Leistung Lieferumfang: Bedienungsanleitung + Eingangsstecker für EU, US, UK, Australien und Korea Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 35 mm | Länge: | 91 mm | Breite: | 45 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Typ: | Steckernetzteil | Gewicht: | 160 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 90 + 264 V/AC | ErP Status: | Step 2 | Anzahl Eingänge: | 1 x | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Ausgangsstrom (max.): | 2000 mA | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Produkt-Art: | Steckernetzteil, Festspannung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,60* | € 26,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,18* | € 26,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 41,13* | € 54,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 42,97* | € 56,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|