Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 XL HF 05024455001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668617-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024455001
EAN/GTIN:
     4013288193711
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Wera 967 XL HF 05024455001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 20

967 XL HF Winkelschraubendreher T 20

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Größe (Schraubendreher): T 20 · Klingenlänge: 24 mm · Material-Eigenschaft: zinkphosphatiert · Produktabmessung, Länge: 137 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material-Eigenschaft:
zinkphosphatiert
Größe (Schraubendreher):
T 20
Klingenlänge:
24 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 04013288193711, Wera, 05024455001, 967 XL HF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 5,22*
3
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,27*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.