Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPE 200-12 Sunpower Schaltnetzteil 16.7 A 200 W 12 V/DC, 13.2 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669627-BP
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPE 200-12
EAN/GTIN:
     4251125200929
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
SunPower Technologies SPE 200-12 Sunpower Schaltnetzteil 16.7 A 200 W 12 V/DC,13.2 V/DC 1 St.

AC/DC-Einbaunetzteil Dehner Elektronik SPE 200-12 12 V/DC 16.7 A 200 W

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang : 12 V/DC / 16.7 A
Leistung 200W
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 212 x 115 x 30 mm
Anschluss: Schraubanschlüsse

Zertifiziert nach EN 60950 und EN 62368-1

Ausstattung:
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate
Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf
Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik
Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS:
Sicherheit UL 60950-1 2 nd ,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1- 07 2 nd ,UL 62368-1 2 nd (edition dated 2014-12-01) ,
IEC60950-1:2005+A1+A2, IEC 62368-1:2014 (2 nd .Edition),TUV EN 62368-1:2014 approved"

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC,13.2 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 10.8 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 16.7 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 678 g · Leistung: 200 W · MTBF: 177.300 h · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 212 x 115 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
16.7 A
Marke:
SunPower Technologies
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SPE 200-12 Sunpower
MTBF:
177.300 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
16.7 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC | 13.2 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
10.8 V/DC
Leistung:
200 W
PFC:
Ja
Gewicht:
678 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, SPE 200-12, SPE 200-12 Sunpower, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 110,11*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 110,12*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 123,63*
€ 156,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.