Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPE 200-12 Sunpower AC/DC-Einbaunetzteil 16.7A 200W 12 V/DC, 13.2 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPower
SunPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066171
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPE 200-12
EAN/GTIN:
     4251125200929
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
SunPower Technologies SPE 200-12 Sunpower AC/DC-Einbaunetzteil 16.7A 200W 12 V/DC, 13.2 V/DC

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang : 12 V/DC / 16.7 A
Leistung200W
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 212 x 115 x 30 mm
Anschluss: Schraubanschlüsse

Zertifiziert nach EN 60950 und EN 62368-1

Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate
Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf
Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik
Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS:
Sicherheit UL 60950-1 2 nd ,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1- 07 2 nd ,UL 62368-1 2 nd(edition dated 2014-12-01) ,
IEC60950-1:2005+A1+A2, IEC 62368-1:2014 (2 nd.Edition),TUV EN 62368-1:2014 approved"

Ausgangsstrom (max.): 16.7 A
Typ: SPE 200-12 Sunpower
PFC: Ja
Gewicht: 678 g
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Höhe: 30 mm
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
MTBF: 177.300 h
Breite: 115 mm
Länge (Tiefe): 212 mm
Anschluss: Schraubklemme
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Ausgangsspannung (max.): 12 + 13.2 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 10.8 V/DC
Leistung (Details): 200 W
Hersteller-Nr.: SPE200-12
EAN: 4251125200929
Härtegrad mittel

Weitere Suchbegriffe: 4251125200929, SunPower Technologies, SPE 200-12, SPE 200-12 Sunpower, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 110,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 110,12*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 123,63*
€ 156,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.